Lama per segatrici per Kasto, Ko-Bi3, Lunghezza L / Denti per pollice: 575/4

Codice art.: 171650 575/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  102.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  85.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L / Denti per pollice Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 575 mm
Denti / pollice 4
Materiale da taglio Ko-Bi3
Dentatura normale
Larghezza 50 mm
Spessore 2,5 mm
⌀ Foro di tensionamento 10,5 mm
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 171650 575/4
EAN / GTIN 4045197347107

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

KOMET bimetallo − Punte dei denti in HSS-M3 e parte posteriore della lama in acciaio per molle. Per prestazioni di taglio e avanzamenti elevati. Resistente alla rottura per la massima sicurezza sul posto di lavoro.

Nota:

Speciali per macchine Kasto (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).
Importante: osservare scrupolosamente le istruzioni per l’uso allegate alle lame.
Lame in acciaio superrapido HSS KOMET: altre esecuzioni come per es. VP 7 (angolo di spoglia 7°, dentatura Vario) e P 13 (angolo di spoglia 13° − speciale per acciai inossidabili) disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Lama per segatrici per Kasto, Ko-Bi3, Lunghezza L / Denti per pollice: 575/4

Lama per segatrici per Kasto, Ko-Bi3, Lunghezza L / Denti per pollice: 575/4

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  102.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  85.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  34.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  28.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  33.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  28.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza L 575 mm 550 mm 575 mm
Materiale da taglio Ko-Bi3 HSS HSS
⌀ Foro di tensionamento 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
Spessore 2,5 mm 2,25 mm 2,5 mm
Denti / pollice 4 4 4
Dentatura normale normale normale
Tipo di prodotto Lama per segatrici Lama per segatrici Lama per segatrici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello