{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 400 mm | |
Denti / pollice | 10 | |
Materiale da taglio | Ko-Bi3 | |
Dentatura | normale | |
Larghezza | 32 mm | |
Spessore | 1,6 mm | |
⌀ Foro di tensionamento | 8,5 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici |
Codice articolo | 171550 400/10 | |
EAN / GTIN | 4045197346933 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lama per segatrici 400/10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 38.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 31.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Materiale da taglio | Ko-Bi3 | HSS | HSS |
⌀ Foro di tensionamento | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Spessore | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Denti / pollice | 10 | 10 | 10 |
Dentatura | normale | normale | normale |