{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 450 mm | |
Denti / pollice | 10 | |
Materiale da taglio | Bimetallo | |
Dentatura | normale | |
Larghezza | 38 mm | |
Spessore | 2 mm | |
⌀ Foro di tensionamento | 8,5 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici |
Codice articolo | 171250 450/10 | |
EAN / GTIN | 7311518322700 | |
Codice del produttore | 3809-450-38-2.00-10-KA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lama per segatrici per Kasto, Bimetallo, Lunghezza L / Denti per pollice: 450/10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 49.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 41.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza | 38 mm | 32 mm |
Lunghezza L | 450 mm | 450 mm |
Materiale da taglio | Bimetallo | HSS |
⌀ Foro di tensionamento | 8,5 mm | 10,5 mm |
Spessore | 2 mm | 2 mm |
Dentatura | normale | normale |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici | Lama per segatrici |