Lama per segatrici per Kasto 300/6

Codice art.: 171150 300/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  12.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L / Denti per pollice Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 300 mm
Denti / pollice 6
Materiale da taglio HSS
Dentatura normale
Larghezza 32 mm
Spessore 2 mm
⌀ Foro di tensionamento 8,5 mm
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 171150 300/6
EAN / GTIN 4045197095107
Codice del produttore 171150 300/6

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT – Lama in acciaio superrapido al molibdeno HSS (DMo5). Grazie alla durezza elevata e all’estrema tenacia si ottengono prestazioni di taglio molto elevate (quindi tempi di taglio brevi e lunga durata dell’utensile). La stradatura precisa garantisce tagli assolutamente diritti.

Nota:

Speciali per macchine Kasto (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).
Importante: osservare scrupolosamente le istruzioni per l’uso allegate alle lame.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello