Alesatore in HMI ad alte prestazioni GARANT Master Alu HPC Foro cieco, DLC, ⌀ Nominale DC: 9,5mm

Codice art.: 164405 9,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: configurabile
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9,5 mm
Rivestimento DLC
Tolleranza del ⌀ del foro configurabile
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco
⌀ Campo 9,201 mm - 9,700 mm
Lunghezza taglienti Lc 12 mm
Sporgenza totale L1 80 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in Al pressofuso 1,5 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm
Colore collarino giallo
Serie Master Alu
Tolleranza configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164405 9,5
EAN / GTIN 4062406283988
Codice del produttore 164405 9,5

Tabella dati

Alluminio
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
250
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori speciali HPC di ultimissima generazione per la lavorazione dell’alluminio, con geometria del tagliente migliorata e innovativo substrato in metallo duro.
Taglienti extra corti per elevati valori di taglio. Strategia di raffreddamento ottimizzata grazie all’uscita radiale del lubrorefrigerante con allineamento diretto al tagliente.

Esecuzione per macchine aCN con ⌀ codolo in h6 per il montaggio su alloggiamento standard speciale per mandrini idraulici oppure ad altissima precisione.
Massima precisione di concentricità radiale e di sicurezza dei processi grazie al passo asimmetrico dei taglienti e alla speciale struttura della larghezza dello smusso.
Esecuzione con rivestimento DLC sp2.
Visualizzazione delle tolleranze:
Alesatori configurabili: completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
H7: esecuzione a norma DIN 1420 per tolleranza del foro H7.

Uso:

Esecuzione speciale per fori ciechi.

Attenzione:

Beschichtungsupdate mit Farbänderung von anthrazit DLC zu regenbogenfarbener DLC bei vergleichbarem oder besserem Leistungsniveau.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello