Esiste un’alternativa per questo articolo:

Alesatore in HMI HPC Foro cieco 4,97 mm

Codice art.: 164392 4,97
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: 0 / 0,004
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4,97 mm
Rivestimento TiAlN
Tolleranza del ⌀ del foro 0 / 0,004
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco
Lunghezza taglienti Lc 12 mm
Sporgenza totale L1 35 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Numero taglienti Z 4
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,4 mm/gir.
⌀ Foro consigliato in acciaio < 1100 N/mm2 4,9 mm
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164392 4,97
EAN / GTIN 4045197363459
Codice del produttore 164392 4,97

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN con ⌀ del codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici oppure ad altissima precisione. Per il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre più acquistare supporti speciali. Con adduzione interna del lubrorefrigerante per la lubrificazione ottimale nell'impiegoHPC.
Tolleranze di produzione degli alesatori:
⌀ interi e da 0,5: H7 a norma DIN 1420
Misure da 1/100 dei ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Con taglienti corti ed elica diritta.

Uso:

Per l’alesatura HPC/HSC di fori ciechi.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 164425.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello