Alesatore in HMI HPC Foro passante 6H7 mm

Codice art.: 164352 6H7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 6 mm
    Rivestimento TiAlN
    Tolleranza del ⌀ del foro H7
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Strategia di truciolatura HPC
    Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
    Lunghezza taglienti Lc 12 mm
    Sporgenza totale L1 35 mm
    Lunghezza complessiva L 75 mm
    Numero taglienti Z 4
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 0,05 mm/gir.
    ⌀ Foro consigliato in titanio > 850 N/mm2 5,9 mm
    Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino rosa fucsia
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 164352 6H7
    Codice del produttore 164352 6H7

    Tabella dati

    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione per macchine a CN con ⌀ del codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici oppure ad altissima precisione. In questo modo si ottiene il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre più acquistare supporti speciali. Con adduzione interna del lubrorefrigerante per la lubrificazione ottimale per l’inserto HPC per minori costi di produzione.
    Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
    Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
    Con taglienti corti ed elica sinistra.

    Uso:

    Per l’alesatura HPC/HSC di fori passanti.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello