{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 18 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 17,210 mm - 18,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Sporgenza totale L1 | 97 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | blu | |
Tolleranza configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164350 18 | |
Codice del produttore | 164350 18 |