{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 13 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 8093 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 44 mm | |
Sporgenza totale L1 | 104 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | verde | |
Tolleranza configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164344 13 | |
EAN / GTIN | 4045197857699 | |
Codice del produttore | 164344 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore per macchine a CN in HMI configurabile, TiAlN, ⌀ Nominale DC: 13mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 212.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 198.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 62.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
182.00 CHF
CHF 132.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
234.50 CHF
CHF 177.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sporgenza totale L1 | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm | 99 mm |
Colore collarino | verde | verde | senza | verde | verde |
Normativa | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza taglienti Lc | 44 mm | 44 mm | 76 mm | 44 mm | 44 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HSS | HMI | HMI |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |