Alesatore per macchine a CN in HMI 3,4 mm

Codice art.: 164341 3,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 3,4 mm
    Rivestimento TiAlN
    Tolleranza del ⌀ del foro H7
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
    Lunghezza taglienti Lc 20 mm
    Sporgenza totale L1 40 mm
    Lunghezza complessiva L 74 mm
    Numero taglienti Z 4
    ⌀ Codolo Ds 4 mm
    Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,12 mm/gir.
    Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 164341 3,4
    EAN / GTIN 4045197464262
    Codice del produttore 164341 3,4

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    35
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    30
    Alluminio > 10% Si
    N
    25
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    20
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    10
    GG(G)
    K
    10
    CuZn
    N
    25
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione per macchine a CN simile a DIN 8093 con ⌀ codolo diritto per il montaggio su alloggiamento standard speciale per mandrini idraulici oppure ad altissima precisione. In questo modo è possibile ottenere la massima precisione di concentricità radiale.
    Visualizzazione delle tolleranze:
    Dim. 0,6 – 0,9: tolleranza di produzione o Tolleranza dei taglienti 0/+0,004 mm.
    Dim. 0,98 – 20: tolleranza di produzione degli alesatori o dei taglienti a norma DIN 1420 per tolleranza del foro H7.
    L’acquisto di supporti speciali non è più necessario quando si utilizzano gli alesatori GARANT NC. Con taglienti lunghi ed elica sinistra.

    Uso:

    Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio. Imbocco adatto anche per fori ciechi.

    Nota:

    Per alesatori come il n. art. 164340 e 164341 con altri diametri e adattamenti vedi n. art. 164344 e 164345.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello