{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,03 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 17 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 64 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164340 3,03 | |
EAN / GTIN | 4045197093219 | |
Codice del produttore | 164340 3,03 |