Alesatore a macchina H7 6 mm

Codice art.: 163500 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 212 B
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 6 mm
Rivestimento TiN
Tolleranza del ⌀ del foro H7
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 212 B
Passaggio interno per LR no
Codolo Codolo cilindrico con h9
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Sporgenza totale L1 53 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 5,6 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,2 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolleranza codolo h9
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163500 6
EAN / GTIN 4045197251374

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
9
Acciaio < 1100 N/mm²
P
7
Acciaio < 1400 N/mm²
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
7
CuZn
N
18
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con taglienti lunghi ed elica sinistra. Numero pari di denti e passo asimmetrico.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio.
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
    ⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello