Alesatore per macchine a CN esecuzione extralunga H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 8mm

Codice art.: 162971 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: DIN 1835 A con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 8 mm
Rivestimento non rivestito
Tolleranza del ⌀ del foro H7
Materiale da taglio HSS E
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codolo DIN 1835 A con h6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco e passante
Lunghezza taglienti Lc 33 mm
Sporgenza totale L1 219 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,13 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 162971 8
EAN / GTIN 4045197364128
Codice del produttore 162971 8

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con taglienti lunghi ed elica sinistra. Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti H7.

Uso:

Speciali per fori posti in profondità. Adatti anche per fori ciechi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello