{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | |
Sporgenza totale L1 | 92 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197090874 | |
Codice del produttore | 162900 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alesatore per macchine a CN H7, non rivestito, ⌀ nominale DC mm oppure pollici: 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 32.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 73.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 40.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 78.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 52.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 86.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Cono Morse | Cono Morse |
Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,23 mm/gir. | 0,15 mm/gir. | 0,15 mm/gir. |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |