{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco e passante | |
Taglio frontale | 1,7 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Sporgenza totale L1 | 44 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Alesatore |
Codice articolo | 162826 4 | |
EAN / GTIN | 4067263112501 | |
Codice del produttore | 162826 4 |