Alesatore NPT 1:16 1/4

Codice art.: 162650 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

NPT Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Rapporto di conicità: 1:16
  • Passaggio interno per LR: no
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo D3 10,3 mm
⌀ Massimo D2 12 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Rapporto di conicità 1:16
Passaggio interno per LR no
Numero taglienti Z 6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 27 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 162650 1/4
EAN / GTIN 4045197940858
Codice del produttore 162650 1/4

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Per alesare senza interruzione fori già sgrossati a gradino o a cono. Non per fori cilindrici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello