{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo D3 | 3,9 mm | |
⌀ Massimo D2 | 5,26 mm | |
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 2179 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Rapporto di conicità | 1:50 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Lunghezza taglienti Lc | 68 mm | |
Lunghezza complessiva L | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 161600 4 | |
EAN / GTIN | 4045197089045 | |
Codice del produttore | 161600 4 |