Alesatore conico 1:10 15X35 mm

Codice art.: 161000 15X35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Piccolo × Grande (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Rapporto di conicità: 1:10
  • Passaggio interno per LR: no
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo D3 15 mm
⌀ Massimo D2 35 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Rapporto di conicità 1:10
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 200 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Quadro del codolo □ 22,4 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 161000 15X35
EAN / GTIN 4045197088833
Codice del produttore 161000 15X35

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori a mano con scanalature diritte e taglienti a conicità 1:10.

Uso:

Per alesare senza interruzione fori già sgrossati a gradino o a cono. Non per fori cilindrici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello