Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti 11X6,6 mm

Codice art.: 156020 11X6,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lamatore D1 × ⌀ Perno D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 373
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatore 11 mm
Rivestimento non rivestito
⌀ Perno guida 6,6 mm
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 373
Codolo Codolo cilindrico con h9
Per dimensione viti M6
Per grado di precisione del foro m
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,12 mm/gir.
Passaggio interno per LR no
⌀ Preforatura 6,6 mm
Altezza gradino L1 1° gradino con smusso 18 mm
Angolo di affilatura 180 grado
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156020 11X6,6
EAN / GTIN 4045197087744
Codice del produttore 156020 11X6,6

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Lamatore a scanalature elicoidali. Il ⌀ del perno guida è adatto all’impiego:
f − per fori passanti, grado di precisione fine a norma DIN ISO 273.
m − per fori passanti, grado di precisione medio a norma DIN ISO 273.

Uso:

Per creare la sede alla testa di viti a esagono incassato a norme DIN 912, 6912, 7984 e viti a testa cilindrica a norma ISO 1207 (DIN 84).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello