{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150855 8 | |
EAN / GTIN | 4045197087331 | |
Codice del produttore | 150855 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Svasatore conico in HMI 60°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 177.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 15.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 12.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 16.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Materiale da taglio | HMI | HSS E | HSS | HSS |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |