{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 334 | |
Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 6,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150817 25 | |
EAN / GTIN | 4045197889515 | |
Codice del produttore | 150817 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione con passo irregolare con 3 superfici di serraggio 60° 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 89.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
CHF 89.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 42.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 103.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 89.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 48.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ Esterno | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Colore collarino | verde | verde | senza | verde | blu | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Normativa | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma interna | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |