Sbavatore a mano 90° 25 mm

Codice art.: 150400 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 25 mm
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 3,8 mm
Lunghezza complessiva 145 mm
Lunghezza impugnatura 110 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150400 25
EAN / GTIN 4045197087102
Codice del produttore 150400 25

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatore conico a tre taglienti con impugnatura ergonomica in plastica. Impugnatura maneggevole in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche in caso di mani bagnate o sporche di olio.

Nota:

Per sbavatura e svasatura precise di fori.
Particolarmente utile nei lavori di montaggio.
Per ulteriori sbavatori a mano vedi Gruppo 83.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello