{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 34 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 D | |
Codolo | Cono Morse | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M18 | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M18 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
⌀ Preforatura | 4,5 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150395 34 | |
EAN / GTIN | 4045197086945 | |
Codice del produttore | 150395 34 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico 90° 34 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 48.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 76.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 34 | 34 |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M18 | M18 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici |