{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 15 mm | |
Rivestimento | AlTiCN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
⌀ Preforatura | 3,2 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150393 15 | |
EAN / GTIN | 4062406277208 | |
Codice del produttore | 150393 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° 15 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 50.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 22.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 51.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 24.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | blu | senza | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Normativa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS | HSS |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |