Svasatore conico in HMI 90° 10,4 mm

Codice art.: 150384 10,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HMI
  • Numero taglienti Z: 4
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 10,4 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HMI
Numero taglienti Z 4
Normativa Norma interna
Modello H
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 4 mm
Lunghezza complessiva L 46 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f in GJS ADI > 800 N/mm2 0,05 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino bianco
⌀ Preforatura 4 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150384 10,4
EAN / GTIN 4045197086563
Codice del produttore 150384 10,4

Tabella dati

GG
K
40
GGG
K
8
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Struttura estremamente solida, a più taglienti, geometria speciale per le massime sollecitazioni. Per svasatura e sbavatura senza vibrazioni. Per materiali di difficile lavorazione. Testina in metallo duro integrale saldata su codolo.
Particolarmente adatta per ghisa bainitica (ADI).

Nota:

Accertarsi che durante l’utilizzo vi siano condizioni di lavoro stabili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello