Svasatore conico di precisione 90° 11,5 mm

Codice art.: 150378 11,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno 11,5 mm
    Rivestimento non rivestito
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Numero taglienti Z 3
    Norma DIN 335 C
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    ⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 2,8 mm
    Lunghezza complessiva L 56 mm
    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
    Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/gir.
    Tolleranza codolo h9
    Colore collarino blu
    ⌀ Preforatura 2,8 mm
    Tipo di prodotto Svasatori conici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 150378 11,5
    EAN / GTIN 4045197086341
    Codice del produttore 150378 11,5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    70
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    33
    Alluminio > 10% Si
    N
    25
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    28
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    27
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    27
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    a umido min.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
    e scanalature ricavate dal pieno.
    Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello