DÜRR Kegelsenker 90° HSS 13,4 mm

Codice art.: 150150 13,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 150150 13,4
EAN / GTIN 7610508755611
Codice del produttore 217-31-127

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Kegelsenker 90 ° DIN 335 C aus HSS mit 3 Schneiden.

Proprietà:

Anzahl Schneiden Z: 3
Außen-ø: 13,4 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-ø Ds: 8 mm
kleinster Senker-ø für Bohrung ab: 2,9 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello