{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 12,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M6 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150130 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197741851 | |
Codice del produttore | 150130 12,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione con passo asimmetrico 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 12,4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino
42.75 CHF
CHF 27.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
195 pezzi in magazzino
CHF 16.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 37.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
118 pezzi in magazzino
CHF 11.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 21.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF 45.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 20.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino
45.95 CHF
CHF 29.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 68.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 71.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 20.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 12,4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 19.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | TiAlN | non rivestito | TiN | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | verde | senza | verde | senza | verde | senza | senza | verde | verde | verde | verde | verde |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Normativa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma interna | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma interna | Norma interna | DIN 335 C | DIN 335 C |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | 0,12 mm/gir. | 0,12 mm/gir. | 0,12 mm/gir. | 0,12 mm/gir. | 0,12 mm/gir. | 0,12 mm/gir. | 0,13 mm/gir. | 0,13 mm/gir. | 0,13 mm/gir. | 0,12 mm/gir. | 0,12 mm/gir. |