Smussatore per sbavature 90°, Modello: 5

Codice art.: 150065 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Per fori di ⌀ 2 mm - 5 mm
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza complessiva L 46 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150065 5
EAN / GTIN 4045197085368
Codice del produttore 150065 5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria del tagliente per un taglio leggermente alesante. I trucioli vengono evacuati attraverso il foro inclinato nella direzione del codolo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello