{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 16,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 100 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Norma | Norma interna | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in Inconel® | 0,07 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | rosa | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150025 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197543059 | |
Codice del produttore | 150025 16,5 |