• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Micro-giramaschi con livella, Modello: M1-M3

Codice art.: 148450 M1-M3
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 25 mm
Apertura quadro fino a 1,6 - 2,7 mm
Tipo di prodotto Giramaschi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 148450 M1-M3
EAN / GTIN 4067263037149
Codice del produttore 148450 M1-M3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Giramaschi di precisione per una guida assiale esatta anche in caso di dimensioni più piccole della filettatura.
  • Ganasce in acciaio temprate di precisione.
  • Struttura leggera in plastica con stampa 3D.
  • Precentraggio del maschio a filettare grazie al magnete di supporto integrato.
  • Facile serraggio dei maschi a filettare grazie alla chiusura a baionetta.

Uso:

Per una guida perpendicolare esatta, soprattutto per i piccoli maschi a filettare M1- M3. Utilizzabile anche per il montaggio diretto nelle portafiliere n. art. 149310 25×9.

Nota:

Livella rotonda rimovibile con fissaggio magnetico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello