Set di utensili da taglio per filettature gas in valigetta di plastica, Per filettatura gas cilindrica: G1/8-1

Codice art.: 145905 G1/8-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura gas cilindrica Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Per filettatura gas cilindrica G1/8 - G1
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145905 G1/8-1
EAN / GTIN 4045197878564
Codice del produttore 145905 G1/8-1

Descrizione

Esecuzione:

Robusta valigetta in plastica con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Uso:

Per filettatura gas cilindrica DIN ISO 228/1.

Contenuto:

cad. 1 set di maschi a mano n. art. 130550: Dim. 5,5
cad. 1 filiera n. art. 142050: Dim. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 3; 5
cad. 1 girafiliere n. art. 149310: Dim. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 giravite n. art. 664122: Dim. 5,5

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello