Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare, Per filettatura metrica: M3-12

Codice art.: 145119 M3-12
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Per filettatura metrica M3 − M12
Lunghezza 416 mm
Larghezza 221 mm
Altezza 55 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145119 M3-12
EAN / GTIN 4067263118343
Codice del produttore 145119 M3-12

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di lamiera con maniglia e 2 chiusure a eccentrico. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. All’apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130250: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
cad. 1 filiera n. art. 140330: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
cad. 1 punta elicoidale n. art. 114031: Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1; 2
1 portautensili con cricchetto n. art. 148701: Dim. 85
cad. 1 girafiliere n. art. 149310: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W
1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello