{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 12-28 UNF | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | 2A | |
Filetti per pollice | 28 | |
⌀ Filettatura | 5,49 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 7 mm | |
Direzione di taglio | destra | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 142620 12-28 | |
EAN / GTIN | 4045197084897 | |
Codice del produttore | 142620 12-28 |