{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M3 | |
Tipo di filettatura | M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Passo | 0,5 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140620 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197083623 | |
Codice del produttore | 140620 M3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filiera Filettatura sinistra, M–LH: M3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 65.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 23.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 48.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 47.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 14.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 32.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Misura del filetto | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Altezza | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Direzione di taglio | sinistro | destra | destra | destra | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |