{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M27 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 3 mm | |
⌀ Esterno | 65 mm | |
Altezza | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140460 M27 | |
EAN / GTIN | 4062406233440 | |
Codice del produttore | 140460 M27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filiere M27
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 210.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 297.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 65 | 65 |
Misura del filetto | M27 | M27 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Passo | 3 | 3 |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g |