{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M27 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 3 mm | |
⌀ Esterno | 65 mm | |
Altezza | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140330 M27 | |
EAN / GTIN | 4062406233297 | |
Codice del produttore | 140330 M27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filiere 6g M27
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 114.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 188.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 65 | 65 |
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Misura del filetto | M27 | M27 |
Altezza | 25 | 25 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra |
Passo | 3 | 3 |