Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2×D, AlTiN, UNF: 1/2-20

Codice art.: 139738 1/2-20
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNF; UNF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master TM
Misura del filetto 1/2-20 UNF
Rivestimento AlTiN
Tipo di filettatura UNF; UNF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,27 mm
Filetti per pollice 20
⌀ Nominale DC 10,9 mm
Lunghezza del tagliente Lc 25,99 mm
Lunghezza codolo Ls 51,8 mm
Lunghezza complessiva L 94 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
⌀ Colletto D1) 13,5 mm
Valore di programmazione per svasatura L1 27,14 mm
Numero denti Z 6
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Passo dei taglienti differente
Angolo gradino di svasatura 90 grado
⌀ Filettatura 12,7 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 6
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139738 1/2-20
EAN / GTIN 4067263129295
Codice del produttore 139738 1/2-20

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni
  • Numero di taglienti maggiore
  • Rivestimento HiPIMS a base di AlTiN di ultima generazione.
  • Numero di taglienti maggiore
  • nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale

Vantaggi:

Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME-B1.1.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA
Ordinare le forme HB: con n. art. 139738 + 129100 HB
Ordinare la forma HE: con n. art. 139738 + 129100 HE

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello