Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2×D 10-32

Codice art.: 139728 10-32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNF; UNF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master TM
    Misura del filetto 10-32 UNF
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di filettatura UNF; UNF-LH
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HMI
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR
    Direzione di taglio destra
    Passo della filettatura 0,794 mm
    Filetti per pollice 32
    ⌀ Nominale DC 3,81 mm
    Lunghezza del tagliente Lc 9,1 mm
    Lunghezza codolo Ls 36 mm
    Lunghezza complessiva L 58 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    ⌀ Colletto D1) 5,5 mm
    Valore di programmazione per svasatura L1 9,86 mm
    Numero denti Z 4
    Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,04 mm
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
    Passo dei taglienti differente
    Angolo gradino di svasatura 90 grado
    ⌀ Filettatura 4,83 mm
    Tolleranza codolo h6
    Numero di scanalature per i trucioli 4
    Colore collarino verde
    Applicazione interna/esterna interno
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 139728 10-32
    EAN / GTIN 4062406058289
    Codice del produttore 139728 10-32

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    220
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    220
    Alluminio > 10% Si
    N
    180
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
    Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
    • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
    • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni
    • Numero di taglienti maggiore
    • nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale

    Vantaggi:

    Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.

    Uso:

    Per filettatura americana a passo fine UNF ASME-B1.1.

    Nota:

    Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA
    Forma HB: ordinare con n. art. 139728 + 129100 HB
    Forma HE: ordinare con n. art. 139728 + 129100 HE

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master TM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello