{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1/4 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | G; G-LH | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,337 mm | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Nominale DC | 10,92 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
⌀ Colletto D1) | 15,5 mm | |
Valore di programmazione per svasatura L1 | 28,5 mm | |
Numero denti Z | 4 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
⌀ Foro | 10,92 mm | |
Profondità filettatura | 26,32 mm |
Codice articolo | 139720 G1/4 | |
Codice del produttore | 139720 G1/4 |