Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2×D G1/8

Codice art.: 139716 G1/8
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master TM
Misura del filetto G1/8
Rivestimento AlTiN
Tipo di filettatura G; G-LH
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HMI
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 0,907 mm
Filetti per pollice 28
⌀ Nominale DC 8,1 mm
Lunghezza del tagliente Lc 19,5 mm
Lunghezza codolo Ls 47 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
⌀ Colletto D1) 11 mm
Valore di programmazione per svasatura L1 22,57 mm
Numero denti Z 4
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo con filettature esterne fino a 2×D in caso di filettatura del bullone
Passo dei taglienti differente
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,075 mm
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 19,5 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139716 G1/8
EAN / GTIN 4067263126911
Codice del produttore 139716 G1/8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Rivestimento HiPIMS a base di AlTiN di ultima generazione.
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Vantaggi:

Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.
 

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta). Esecuzione adatta per filettatura interna ed esterna.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139716 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139716 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa serie "Master TM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello