{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master TM | |
Misura del filetto | G3/4 | |
Rivestimento | AlTiN | |
Tipo di filettatura | G; G-LH | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Nominale DC | 17,95 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 40,82 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 51,1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 108 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Numero denti Z | 6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Utilizzo con filettature esterne | fino a 1,5×D in caso di filettatura del bullone | |
Passo dei taglienti | differente | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | interno ed esterno | |
Profondità filettatura | 40,82 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139706 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4067263128939 | |
Codice del produttore | 139706 G3/4 |