Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM G1

Codice art.: 139705 G1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Numero denti Z: 6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master TM
Misura del filetto G1
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura G; G-LH
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HMI
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 2,309 mm
Filetti per pollice 11
⌀ Nominale DC 19,95 mm
Lunghezza del tagliente Lc 51,95 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Numero denti Z 6
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo con filettature esterne fino a 1,5×D in caso di filettatura del bullone
Passo dei taglienti differente
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,17 mm
Numero di scanalature per i trucioli 6
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna interno ed esterno
Profondità filettatura 51,95 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139705 G1
EAN / GTIN 4045197957740
Codice del produttore 139705 G1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta). Esecuzione adatta per filettatura interna ed esterna.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139705 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139705 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa serie "Master TM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello