{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M20 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 2,5 mm | |
⌀ Nominale DC | 13,95 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 51,15 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 6 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
⌀ Filettatura | 20 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 51,15 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139641 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406240905 | |
Codice del produttore | 139641 M20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 503.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 351.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 449.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | 4 | 6 |
Lunghezza complessiva L | 112 mm | 90 mm | 102 mm |
Passo della filettatura | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Applicazione interna/esterna | Interno | Interno | Interno |
Numero denti Z | 6 | 4 | 6 |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | 16 mm | 14 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare |