Fresa a filettare a interpolazione in HMI GARANT Diabolo 2×D, TiAlN, G: G1/2

Codice art.: 139527 G1/2
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Numero taglienti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G1/2
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura G; G-LH
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HMI
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 4
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Direzione di taglio sinistra
Passo della filettatura 1,814 mm
Filetti per pollice 14
⌀ Tagliente DC 15,7 mm
Lunghezza tagliente lc 6 mm
Sporgenza totale L1 47 mm
Lunghezza codolo Ls 51,2 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
⌀ Colletto D1) 12,92 mm
Raggio di programmazione 7,85 mm
Avanzamento fz in acciaio < 65 HRC 0,01 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 47
Tipo di prodotto Frese per filettare foranti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139527 G1/2
EAN / GTIN 4067263118091
Codice del produttore 139527 G1/2

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
45
Acciaio < 60 HRC
H
40
Acciaio < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per la realizzazione combinata di fori, smussi e filettature in un’unica operazione. Senza necessità di preforatura. L’innovativa geometria dei taglienti frontali rende questo utensile lo specialista nella realizzazione di filettature nei materiali temprati e difficilmente truciolabili. Grazie al rivestimento ad alte prestazioni al TiAIN è possibile ottenere il massimo in termini di durata soprattutto su acciai temprati fino a 63 HRC. Tutti gli utensili sono a taglio sinistro e adatti per filettatura destra e sinistra.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Nota:

Utilizzo in linea di massima con emulsione lubrorefrigerante. (percentuale di grasso minima dell’8%). Con acciai >45 HRC utilizzabile solo con aria compressa!
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139527 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139527 + 129100 HE.
Possibilità di utilizzo anche per filetti di dimensioni da G5/8 a G3/4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello