Frese a filettare foranti 1,5×D M10

Codice art.: 139511 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M10
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio VHM
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Passo della filettatura 1,5 mm
⌀ Tagliente DC 8,08 mm
Lunghezza tagliente lc 17,6 mm
Lunghezza codolo Ls 48 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
⌀ Colletto D1) 11 mm
Valore di programmazione per svasatura L1 19,18 mm
Larghezza gola e1 1,5 mm
Avanzamento fz in Al pressofuso 0,065 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino senza
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 15
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139511 M10
EAN / GTIN 4062406393151
Codice del produttore 139511 M10

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filettature interne in modo preciso (agendo su pezzi stabili). Con codolo rinforzato e tagliente per creare una svasatura a 90°. Il nocciolo rinforzato, le due scanalature sottili, la geometria ottimizzata, nonché una speciale punta fanno sì che ci sia una buona formazione di trucioli e sforzi minimi di taglio.
Adduzione interna del lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Foratura, svasatura e fresatura con un solo utensile!

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139511 + 12900 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139511 + 12900 HE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello