Maschi a macchina a rullare sincronizzati con scanalature per lubrificazione HMI M3

Codice art.: 139242 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Quadro del codolo □ 4,9 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 2,8 mm
⌀ Filettatura 3 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 9 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139242 M3
EAN / GTIN 4045197273468
Codice del produttore 139242 M3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
50
Alluminio (a truciolo corto)
N
50
Alluminio > 10% Si
N
48
Acciaio < 500 N/mm²
P
52
Acciaio < 750 N/mm²
P
48
Acciaio < 900 N/mm²
P
45
Acciaio < 1100 N/mm²
P
40
Acciaio < 1400 N/mm²
P
33
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria poligonale e codolo a norma DIN 6535-HA per l’impiego su macchine con mandrino sincronizzato. Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
Grazie al materiale da taglio speciale in HMI sono possibili velocità di taglio elevate e lunghe durate. Grazie al rivestimento TiAlN a basso coefficiente d’attrito si ha un’usura minima e minore tendenza all’incollamento di materiale.

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello