Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma E 6HX M20

Codice art.: 139198 M20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M20
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma DIN 2174
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco E
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 2,5 mm
    Lunghezza complessiva L 140 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Quadro del codolo □ 12 mm
    Valore indicativo del ⌀ preforo 18,9 mm
    ⌀ Filettatura 20 mm
    Numero di scanalature per i trucioli 8
    Colore collarino senza
    Numero taglienti Z 8
    Profondità filettatura 60 mm
    Serie GARANT Master
    Tipo di prodotto Maschi a rullare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 139198 M20
    EAN / GTIN 4062406383466
    Codice del produttore 139198 M20

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    38
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    37
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    27
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l’impiego su acciai.
    • Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
    • Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
    • Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
    Classe di tolleranza: ISO 2X/6HX.
    Forma E (corsa di avvicinamento 1,5 - 2 spire) per filettatura profonda con estremità corta. La filettatura viene rullata fino a raggiungere quasi il fondo del foro.

    Download & documenti

    Della stessa serie "GARANT Master" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello