{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 7,45 mm | |
⌀ Filettatura | 8 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139192 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197446879 | |
Codice del produttore | 139192 M8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E Forma C 6GX M8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 44.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 70.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 38.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 70.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | verde | verde | senza |
⌀ Filettatura | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di filettatura | M | M | M | M |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare |