{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M4 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 3,4 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 3,7 mm | |
⌀ Filettatura | 4 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 12 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139175 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197508980 | |
Codice del produttore | 139175 M4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma C 6HX, TiN, M: M4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 58.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 58.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF 34.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 54.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tipo di filettatura | M | M | M | M |
Misura del filetto | M4 | M4 | M4 | M4 |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare |